Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost,f. Auffangwanne,f. 25l Auffangvol.,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220813
220813
Artikel-Nr.:
     711-220813
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     4052886343081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gitterrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 25 l Volumen
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
25-250 l
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffangwanne gitterrost, gitterrost 120x 60 cm, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 64,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 69,49*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 73,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 81,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.