Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 250l,HxBxT 430x1205x805mm,4 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220785
220785
Artikel-Nr.:
     711-220785
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8279
EAN/GTIN:
     4052886128664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 250 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 1205 x 805 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost
  • 4 Füße

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne aus Kunststoff, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Palette-Auffangwannen

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
250 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
430 mm
Breite:
1205 mm
Tiefe:
805 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
4 Füße
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne aus Kunststoff, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Palette-Auffangwannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 190,43*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 175,75*
€ 211,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 222,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 222,24*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 268,90*
€ 313,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
E813170
ab € 48,22*
Zubehör
CEMO
8358
ab € 102,52*
Zubehör
CEMO
8325
ab € 161,74*
Zubehör
CEMO
8324
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.