Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 420-570x480x480mm,kaschierte Polsterrückenlehne,Rücken Stoff blau,Polyamid-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220219
220219
220219
220219
220219
220219
220219
Artikel-Nr.:
     711-220219
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OX400P T26
EAN/GTIN:
     4014296745091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, arretierbar mit Sicherheitsauslösung
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • 55000 Scheuertouren nach Martindale
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 570 x 480 x 480 mm
  • Höhenverstellung über Toplift
  • kaschierte Polsterrückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 580 mm
  • Fußkreuz aus Polyamid in schwarz
  • Mit Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 18,7 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Open X
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
arretierbar mit Sicherheitsauslösung
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
55000 Scheuertouren
Höhenverstellung durch:
Toplift
Sitzhöhe:
420-570 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
kaschierte Polsterrückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenhöhe:
580 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Material Fußkreuz:
Polyamid
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
Sitzdauer:
8 h
Tiefe:
580 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,46*
€ 417,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.