Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentasche,f. Rollbehälter,HxB 270x160mm,f. Rollbehälter,Polypropylen/Kunststoff,enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220182
220182
Artikel-Nr.:
     711-220182
Herst.-Nr.:
     KATA5010
EAN/GTIN:
     4260316443311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Kartentasche für Rollbehälter
  • Höhe x Breite 270 x 160 mm
  • Für Rollbehälter
  • Aus Polypropylen/Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau
  • zum Klemmen

Suchbegriffe:
Rollbehälter, Kartentafel, Tasche, Mappe

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Rollbehälter
Höhe:
270 mm
Breite:
160 mm
Material:
Polypropylen/Kunststoff
Farbe:
ähnlich RAL5010 Enzianblau
Befestigungsart:
zum Klemmen
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Tasche, Mappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 19,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 19,15*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 19,41*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 25,38*
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.