| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-148169-YY Herst.-Nr.: KATA5010 EAN/GTIN: 4260316443311 |
| |
|
| | |
| Kartentasche, blau für Seitengitter Mit dieser Kartentasche kennzeichnen Sie beladene Rollbehälter und sorgen so für geordnete Versandabläufe. Die Tasche befestigen Sie einfach, indem Sie sie im Seitengitter der Transportmittel festklemmen. Praktische und zuverlässige Kartentasche für Rollbehälter Aus stabilem Kunststoff hergestellt Sicherer Halt durch Klemmbefestigung am Seitengitter RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Material = Kunststoff Breite = 160 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Material: | Kunststoff | RAL Farbe: | RAL 5010 enzianblau | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Rollbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,35* | € 19,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,24* | € 19,23* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,58* | € 19,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,13* | € 25,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 35,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|