Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1210x815x724mm,Nutz H 1020mm,3 Gitterwände,vzkt.,HDPEplatte enzianblau,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220118
220118
220118
Artikel-Nr.:
     711-220118
Herst.-Nr.:
     KAD3A50101020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1210 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1020 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1210 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1020 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL5010 Enzianblau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Euronorm:
nein
Gewicht:
26.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,86*
€ 227,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 227,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 229,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,37*
€ 241,63*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 348,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,67*
€ 414,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,33*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,32*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,68*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,77*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,87*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,72*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.