Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Zwischenboden, 150 kg, für Logistikboxen und Rollbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
einlegeboden gitterwagen
Drahtgitter-Zwischenboden, 150 kg, für Logistikboxen und Rollbehälter 724 x 815 mm / 710 x 800 mm
  • Drahtgitter-Zwischenboden, galvanisch verzinkt, Traglast 150 kg, lose einhängbar
  • für 2-, 3- und 4 seitige Roll-Behälter 710 x 800 mm, Drahtgitter- und Antidiebstahlbehälter
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 720 x 710 x 200
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
710 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Zwischenböden, ESB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.