Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter,Podest HxBxT 1240x400x400mm,4 Stufe(n),Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219793
219793
219793
219793
219793
219793
Artikel-Nr.:
     711-219793
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42442
EAN/GTIN:
     4003866424429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 400 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,24 m
  • aufgestellt Höhe x Breite 2470 mm x 670 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
  • Handlauf platzsparend zusammenklappbar
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Handlauf beidseitig
  • rutschsichere Leiterschuhe
  • Gewicht 11,3 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Alu-Stehleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1240 mm
Breite Podest:
400 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Arbeitshöhe:
3.24 m
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2470 mm
Breite:
670 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
3-fach vernietet
Klappfunktion:
Handlauf platzsparend zusammenklappbar
Unterbau:
rutschsichere Leiterschuhe
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
beidseitig
Gewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, plattformleiter zarges 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,05*
€ 330,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,26*
€ 330,99*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,78*
€ 335,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,50*
€ 335,29*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 545,57*
€ 610,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 545,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.