Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender,HxBxT 305x270x130mm,Gehäuse Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219612
219612
Artikel-Nr.:
     711-219612
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66666
EAN/GTIN:
     4008832666667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 305 x 270 x 130 mm
  • Für Papiermaß 250 x 230 mm in V-Falzung
  • Ausführung Tuch
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige
  • Gehäuse aus Edelstahl poliert

Suchbegriffe:
Handtuchspender, Papiertuchspender, Papierhandtuchhalter, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NEXIO
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchspender
Höhe:
305 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
130 mm
Papierform:
Tuch
für Papiertyp:
Papiermaß 250 x 230 mm in V-Falzung
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Farbe Ausführung:
Edelstahl poliert
Gewicht:
2.362 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, handtuchspender blomus, Papiertuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,23*
€ 128,28*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 187,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.