Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch-Set,HxBxT 350-400x350x350mm,quadratisch,Kufengestell schwarz,Platte schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
219600
219600
Artikel-Nr.:
     711-219600
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65750
EAN/GTIN:
     4008832657504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch
Beistelltisch-Set
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 - 400 x 350 x 350 mm
  • Form quadratisch
  • Kufengestell (4-seitig) aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Platte aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Dekor schwarz
  • Lieferung 2 ineinanderschiebare Tische

Suchbegriffe:
Beistelltisch, Besprechungstisch, Bistrotisch, Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
350-400 mm
Breite:
350-400 mm
Tiefe:
350-400 mm
Gestellform:
Kufengestell (4-seitig)
Plattenform:
quadratisch
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
pulverbeschichtet
Farbe Platte:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Lieferumfang:
2 ineinanderschiebare Tische
Gewicht:
8.28 kg
Weitere Suchbegriffe: blomus beistelltisch, Besprechungstisch, Bistrotisch, Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 176,45*
Lager 711
23
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 207,25*
€ 256,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 256,82*
€ 305,62
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 252,34*
€ 300,28
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 241,42*
€ 287,29
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 240,18*
€ 285,81
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 207,25*
€ 246,63
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.