Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOMUS Set 2 Beistelltische Quadratisch, praktisch, schön. Die würfelförmigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Set 2 Beistelltische Quadratisch, praktisch, schön. Die würfelförmigen
BLOMUS Set 2 Beistelltische Quadratisch, praktisch, schön. Die würfelförmigen
Artikel-Nr.:
     2813-382-1522
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65750
EAN/GTIN:
     4008832657504
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch

BLOMUS Set 2 Beistelltische
Quadratisch, praktisch, schön. Die würfelförmigen Beistelltische FERA sich aufgrund der unterschiedlichen Größen perfekt kombinieren oder ganz unkompliziert zusammenschieben. Das Set besteht aus stabilem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl mit matter, leicht angerauter Oberfläche. Die Tischchen wurden individuell in traditionellem Herstellverfahren gefertigt und sind ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Zur schonenden Reinigung bitte ein feuchtes Tuch verwenden.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
9.26 kg
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: blomus beistelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,66*
€ 177,04*
7 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 202,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.