Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Stoff anthrazit,HxBxT 820x650x640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219515
219515
219515
Artikel-Nr.:
     711-219515
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRI.01.11
EAN/GTIN:
     3660141230352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 650 x 640 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 410 x 490 mm
  • 4-Fußgestell aus Massivholz mit Lackierung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Sitzmöbel, Sessel, Sitzgruppe, Loungesessel, Loungemöbel, Empfangsmöbel, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
410 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
820 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
640 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
schwarz
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, loungesessel anthrazit, Sitzmöbel, Sitzgruppe, Loungemöbel, Empfangsmöbel, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,73*
€ 171,49*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 173,31*
€ 4,95*
ab € 184,52*
€ 227,78*
346 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,59*
€ 244,69*
Lager 711
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 237,84*
€ 293,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,18*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,40*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MA
ab € 95,17*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 136,66*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 134,65*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.