Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 740mm,PP-Sitzschale schwarz,4-Fuß,Gestell Buche/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
219495
219495
219495
Artikel-Nr.:
     711-219495
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSTW.23.01
EAN/GTIN:
     3660141230291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
Barhocker
  • Sitz Höhe 740 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 965 x 445 x 450 mm
  • Sitzschale aus Polypropylen in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • 4-Fußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Holz/Metall mit Lackierung in Buche/schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Barhocker, Bistromöbel, Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitztyp:
Sitzschale
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
740 mm
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Holz/Metall
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche/schwarz
klappbar:
nein
Höhe:
965 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
450 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bistromöbel, Hocker
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 241,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 220,88*
€ 268,69*
pro Packung
€ 2,95*
ab € 212,72*
€ 268,69*
12 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 201,77*
€ 275,70*
Lager 711
15 Tage
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 345,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 345,52*
€ 411,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 342,65*
€ 407,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 318,84*
€ 379,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 314,67*
€ 374,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 286,50*
€ 340,94
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 143,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSTW.23.13
ab € 192,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.