Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker STEELWOOD, mit Sitzkissen, VE 2 Stück, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Barhocker STEELWOOD
Barhocker STEELWOOD
Barhocker STEELWOOD
Artikel-Nr.:
     103-546298
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSTW.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230307
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow
Barhocker STEELWOOD, mit Sitzkissen, VE 2 Stück, weiß.

Elegantes Design. Sehr pflegeleicht. Gepolsterte Sitzschale.

Elegante Barhocker für den universellen Einsatz. Klassisch geschwungene Sitzschale aus pflegeleichtem Polypropylen mit Sitzkissen aus Polyurethanschaum. Stabiles Gestell aus schwarzen Metallverstrebungen, Stuhlbeine aus Massivholz Buche, natur lackiert. Verpackungseinheit 2 Stück

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
4-beinig
Sitzhöhe:
740 mm
Sitzmaterial:
Polypropylen (PP), PU-Schaum
Gestellmaterial:
Buche massiv
Gestellfarbe:
Buche
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
420 mm
Sitzfarbe:
weiß
Gesamthöhe:
965 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 546298 49, Barstühle, Bürohocker, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,70*
€ 251,58*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 204,93*
€ 251,58*
13 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 277,60*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 228,29*
€ 279,55*
pro Paket
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 344,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,58*
€ 299,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,71*
€ 294,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,11*
€ 278,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,62*
€ 273,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,70*
€ 242,40
pro Paket
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSTW.23.01
ab € 186,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.