Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette,PE-Regenerat,HxLxB 140x1200x800mm,Tragl. stat. 5000kg,9 Füße,Oberdeck geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
219392
219392
219392
Artikel-Nr.:
     711-219392
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GF
EAN/GTIN:
     4250690700087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Hygienepalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 140 x 1200 x 800 mm
  • Im Euromaß
  • Traglast statisch / dynamisch 5000 / 1500 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 800 / 600 mm
  • Unterbau 9 Füße
  • Oberdeck geschlossen
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
  • Gewicht 57 kg

Suchbegriffe:
Kunststoff-Palette, Palette, Hygienepalette, bTrex, bTrex Hygienepalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Hygienepalette
Euronorm:
ja
Höhe:
140 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast statisch:
5000 kg
Material:
PE-Regenerat
recycelbar:
ja
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
9 Füße
Lebensmittelgeeignet:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einfahrbreite Längsseite:
800 mm
Einfahrbreite Breitseite:
600 mm
Traglast dynamisch:
1500 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
nein
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Kunststoff-Palette, Palette, bTrex, bTrex Hygienepalette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 60,83*
36 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 64,17*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 66,20*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 66,85*
Lager 711
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 328,81*
€ 386,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 386,91*
€ 460,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 377,66*
€ 449,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 351,63*
€ 418,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 346,41*
€ 412,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 339,64*
€ 404,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 328,81*
€ 391,28
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 109,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.