Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche,für Flipchart-Stativ,HxBxT 780x1150x120mm,marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218961
218961
Artikel-Nr.:
     711-218961
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     FCT
EAN/GTIN:
     4016946188456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Tasche
Flipchart-Tragetasche
Tragetasche(Flipchart)
Geschenkbeutel
Tragetasche
  • für Flipchart-Stativ
  • für Flipchart-Stativ
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1150 x 120 mm
  • in marineblau

Suchbegriffe:
Moderation und Präsentation, Moderationstafel, Moderationswandtasche, Flipchartzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Ausführung:
für Flipchart-Stativ
Höhe:
780 mm
Breite:
1150 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
marineblau
Gewicht:
3.4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 64,11*
€ 83,33*
€ 5,50*
ab € 62,34*
€ 83,33*
9 Tage
75
€ 4,95*
ab € 64,34*
€ 83,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,43*
€ 83,57*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 146,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMMK
ab € 97,89*
Sonstiges
Soennecken
1134
ab € 56,86*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.