Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchart 1134 68x105cm Dreibeinstativ grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/395/a007395i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/395/a007395i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/397/a007397h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155023580
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4003630136770
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Trocken abwaschbare Oberfläche. Mit Schnellwechselhalterung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
188
höhenverstellbar:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Gewicht:
11
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, flipchart, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 75,19*
1 Tag
34
€ 5,95*
ab € 57,05*
€ 76,57*
1 Tag
25
€ 5,59*
ab € 75,31*
€ 100,34*
€ 3,50*
ab € 106,01*
€ 138,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
EA2376995
ab € 78,62512*
Ähnlich
magnetoplan
1226966
ab € 47,95*
Ähnlich
Franken
FC93
ab € 56,99*
Ähnlich
Franken
EL-FC22
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.