Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1810x1100x800mm,Monitorfach,Steckdosenleiste,Korpus RAL7035,Front RAL5010,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218608
218608
Artikel-Nr.:
     711-218608
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023M3S.11
EAN/GTIN:
     4040376879301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1810 x 1100 x 800 mm
  • 1 Monitorfach, Steckdosenleiste mit Schalter, Schrank, offene Fächer, Lochplatten seitlich
  • passend für Monitor bis 26"
  • Steckdosenleiste mit Schalter
  • rechte Seite im Schrank mit 1 verstellbarem Boden
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n)
  • Unterbau Bodenausgleichsschrauben
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schrank aus Stahl, Schrank für EDV, Computer-Schrank, Computerschrank, EDV-Schrank, Computertisch, PC-Tisch, PC-Schrank, PC-Möbel

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1810 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
800 mm
passend für Monitor:
Monitor bis 26"
Schrank Ausstattung:
Schrank, offene Fächer, Lochplatten seitlich
EDV-Ausstattung:
1 Monitorfach, Steckdosenleiste mit Schalter
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Garantie:
5 Jahre
fahrbar:
nein
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
abschließbar:
ja
Gewicht:
100.09 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,62*
€ 888,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,10*
€ 897,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,65*
€ 908,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,01*
€ 908,85*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.451,86*
€ 1.586,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,91*
€ 1.888,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,98*
€ 1.859,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,17*
€ 1.774,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,23*
€ 1.746,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,86*
€ 1.727,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,95*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,37*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,75*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 79,44*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,06*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,76*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,27*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,24*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.