Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertür,anthrazit,HxB 1000x805mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
218348
218348
Artikel-Nr.:
     711-218348
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.509.502
EAN/GTIN:
     7630022347123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • in anthrazit
  • Höhe x Breite 1000 x 805 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Tür mit Sichtfenster, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
10.686 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 311,00*
€ 390,26*
37 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 392,01*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 342,73*
€ 406,40*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 331,19*
€ 407,92*
Lager 711
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 647,21*
€ 748,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 748,26*
€ 890,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 737,09*
€ 877,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 721,03*
€ 858,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 696,08*
€ 828,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 647,21*
€ 770,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.