Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,anthrazit,HxB 1000x805mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
218343
218343
Artikel-Nr.:
     711-218343
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.441.502
EAN/GTIN:
     7630022345440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür
  • in anthrazit
  • Höhe x Breite 1000 x 805 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Farbe Front:
anthrazit
Gewicht:
10.686 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 361,08*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 362,60*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 314,50*
€ 374,94*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 376,23*
Lager 711
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 591,17*
€ 682,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 682,74*
€ 812,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 663,41*
€ 789,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 652,36*
€ 776,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 632,46*
€ 752,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 591,17*
€ 703,49
pro Paket
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.