Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,hellblau,HxB 1000x805mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218342
218342
Artikel-Nr.:
     711-218342
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.441.501
EAN/GTIN:
     7630022345433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür
  • in hellblau
  • Höhe x Breite 1000 x 805 mm

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Farbe Front:
hellblau
Gewicht:
10.686 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Tür für Regal, Tür für Schrank, Schranktür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,89*
€ 537,30*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 595,63*
€ 690,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,23*
€ 821,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,19*
€ 810,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,91*
€ 793,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,63*
€ 764,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,63*
€ 708,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.