Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2100x1005x695mm,4xStahlboden,2 Schublade(n),Key Lock,Einfahrtaschen,Korpus anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218341
218341
218341
218341
Artikel-Nr.:
     711-218341
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.466.502
EAN/GTIN:
     7630022345426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschraubt
  • Doppel-Flügeltür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Auszugböden, 2 Böden
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Einfahrtaschen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Blechschrank, Kombischrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2100 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Auszugböden:
2 Stück
Farbe Korpus:
anthrazit
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Einfahrtaschen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschraubt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
taubengrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechschrank, Kombi-Schrank, Metallschrank, Modulschrank, Regal- und Schrankwand-System, Schrank mit Flügeltüren, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank-Regalsystem, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.578,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.941,12*
€ 4.689,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.836,50*
€ 4.565,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.676,75*
€ 4.375,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.604,80*
€ 4.289,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.578,56*
€ 4.258,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.442.020
ab € 339,86*
Zubehör
Thur Metall
50.735.020
ab € 376,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.