Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitiger LED-Leuchtrahmen,T 30mm,DIN B1,silber,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218226
218226
218226
218226
Artikel-Nr.:
     711-218226
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     ULB25CN0B1X2000
EAN/GTIN:
     8698473754463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtrahmen
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Tiefe 30 mm
  • Format DIN B1
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Acrylglas
  • gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen

Suchbegriffe:
Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Tiefe:
30 mm
Format:
DIN B1
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
Acrylglas
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x35 W
Gewicht:
10.13 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80727880
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,20*
€ 809,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,86*
€ 793,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,13*
€ 765,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.