Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. innen/außen,HxBxT 1040x100x100mm,nachgebend,Stahl,schwarz/gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218154
218154
218154
218154
Artikel-Nr.:
     711-218154
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.22.248
EAN/GTIN:
     4055381598499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 100 x 100 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in schwarz/gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1040 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
schwarz/gelb
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, anfahrschutz pu, Absperrbügel, Absperrpfosten, Absperrung, Abweisbügel, Anfahrschutzsystem, Außenanlage, Pfostenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutz-Bügel, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz-Poller, Rammschutzsystem, Schutzbügel, Sperrbügel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Wegesperre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 187,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,87*
€ 207,04*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,89*
€ 208,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 222,95*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,67*
€ 348,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 377,12*
Zubehör
Moravia
203.21.049
ab € 52,54*
Zubehör
Moravia
203.26.648
ab € 62,94*
Zubehör
Moravia
203.24.056
ab € 92,80*
Zubehör
Moravia
203.27.061
ab € 113,54*
Zubehör
Moravia
203.29.733
ab € 124,16*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 58,81*
Zubehör
Moravia
203.21.033
ab € 73,80*
Zubehör
Moravia
203.20.865
ab € 83,51*
Zubehör
Widex Selection
E6408706
ab € 41,54*
Zubehör
Moravia
ab € 50,78*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.