Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handabroller,f. Band B 50mm,76 Kern,Abroller Metall/Kunststoff,rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217158
217158
217158
Artikel-Nr.:
     711-217158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Sicherheits-Handabroller
  • Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern
  • verdecktes Messer
  • Abroller aus Metall/Kunststoff in rot/blau

Suchbegriffe:
Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Paketbandabroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband

Weitere Informationen:
Marke:
tesa
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Handabroller
Bandbreite:
50 mm
Rollenkern:
76 mm
Abroller Ausstattung:
verdecktes Messer
Abrollbremse:
ja
nachfüllbar:
ja
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot/blau
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.