Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller,f. Band B 75mm,76 Kern,Abroller Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217146
217146
217146
217146
Artikel-Nr.:
     711-217146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DUS75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller
  • Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern
  • Abroller aus Metall

Suchbegriffe:
Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Paketbandabroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Handabroller
Bandbreite:
75 mm
Rollenkern:
76 mm
Abrollbremse:
ja
nachfüllbar:
ja
Material:
Metall
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 75mm, handabroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.