Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller,f. Band B 50mm,76 Kern,Abroller Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217145
217145
217145
Artikel-Nr.:
     711-217145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ADV80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller
  • Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern
  • Abroller aus Metall

Suchbegriffe:
Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Paketbandabroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Handabroller
Bandbreite:
50 mm
Rollenkern:
76 mm
Abrollbremse:
ja
nachfüllbar:
ja
Material:
Metall
Gewicht:
0.708 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.