Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,30 µm,HxB innen 350x80mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217032
217032
217032
Artikel-Nr.:
     711-217032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SLP15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Höhe x Breite innen 350 x 80 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenhöhe:
350 mm
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
80 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,07021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 89,79*
€ 106,85
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 88,06*
€ 104,79
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 81,27*
€ 96,71
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 70,21*
€ 83,55
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.