Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Bodenelement,Karton,braun,2-wellig,HxLxB 200x1220x820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216762
216762
216762
216762
216762
Artikel-Nr.:
     711-216762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120802B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Bodenelement
  • Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun
  • 2-wellig
  • Nutzlast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 1220 x 820 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Palette-Aufsatzrahmen, Palettenaufsatz, Palettenrahmen

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
1220 mm
Breite:
820 mm
Nutzlast:
600 kg
Material:
Karton
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
2-wellig
Farbe:
braun
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
faltbar:
ja
Modul:
Bodenelement
Anteil recyceltes Material:
70 %
recycelbar:
ja
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
3.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.