Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 1885m x 500mm,Stärke 17 µm,5-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216411
216411
Artikel-Nr.:
     711-216411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB228D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden Ecken
  • reiß- und durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 1885 m x 500 mm
  • Aus Polyethylen / Cast-Folie, Stärke 17 µm, 5-lagig
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen / Cast-Folie
Länge:
1885 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
17 µm
Qualität:
5-lagig
Dehnfähigkeit:
250 %
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
16.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,96*
€ 160,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 134,20*
€ 159,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,67*
€ 149,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,51*
€ 142,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,80*
€ 127,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.