Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 1390m x 500mm,Stärke 23 µm,5-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216409
216409
Artikel-Nr.:
     711-216409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FEB233D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden Ecken
  • reiß- und durchstoßfest
  • Folie Länge x Breite 1390 m x 500 mm
  • Aus Polyethylen / Cast-Folie, Stärke 23 µm, 5-lagig
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Stretchfolie, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen / Cast-Folie
Länge:
1390 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Qualität:
5-lagig
Dehnfähigkeit:
250 %
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen mit leicht hervorragenden
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
16.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Folie zum Abdecken, Maschinen-Stretchfolien, Schutzfolie, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,80*
€ 160,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 134,03*
€ 159,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,51*
€ 149,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,35*
€ 142,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,01*
€ 127,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.