Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,HxBxT 112x190x105mm,f. Band B 12-25mm,25-76 Kern,Abroller Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216206
216206
Artikel-Nr.:
     711-216206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Tischabroller
  • Höhe x Breite x Tiefe 112 x 190 x 105 mm
  • Für Bandbreite 12 - 25 mm auf 25 - 76er Kern
  • variable Schnittlänge
  • Abroller aus Kunststoff in grau

Suchbegriffe:
Abroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Klebebandspender, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
Bandbreite:
12-25 mm
Rollenkern:
25-76 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
105 mm
Abroller Ausstattung:
variable Schnittlänge
nachfüllbar:
ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Set:
nein
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, packband-tischabroller b25mm, packband tischabroller, packband 12mm, Abroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Klebebandspender, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.