Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,HxBxT 115x96x177mm,f. Band B 9-25mm,25-76 Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216205
216205
Artikel-Nr.:
     711-216205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Tischabroller
  • Höhe x Breite x Tiefe 115 x 96 x 177 mm
  • Für Bandbreite 9 - 25 mm auf 25 - 76er Kern
  • mit 3 vordefinierten Schnittlängen (30 mm, 45 mm und 90 mm)

Suchbegriffe:
Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebeband-Abroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Abroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
Bandbreite:
9-25 mm
Rollenkern:
25-76 mm
Höhe:
115 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
177 mm
Abroller Ausstattung:
3 vordefinierte Schnittlängen
nachfüllbar:
ja
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, packband-tischabroller b25mm, packband tischabroller, verpackungsklebeband 9 mm, Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebeband-Abroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Abroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.