Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller,f. Stretchfolie,f. Rollen B 300-500mm,f. 38-76mm Kern,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216199
216199
216199
216199
Artikel-Nr.:
     711-216199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FED201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Abroller für Stretchfolie
  • für Rollenbreite 300 - 500 mm
  • Für Rollen mit 38 - 76 mm Kern
  • aus Stahl

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Folie, Schutzfolie, Stretchgerät, Verpackung, Verpackungsfolien, Abroller, Abroller für Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Zubehör für:
Stretchfolie
Set:
nein
für Rollenbreite:
300-500 mm
für Rollenkern:
38-76 mm
Material:
Stahl
Rollenbreite:
300-500 mm
Durchmesser Rollenkern:
38-76 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie, Folie, Schutzfolie, Stretchgerät, Verpackung, Verpackungsfolien, Abroller, Abroller für Stretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.