Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Schnalle,f. PP-Band,B 12mm


Menge:  Sack  
Produktinformationen
215788
215788
215788
215788
215788
215788
215788
215788
Artikel-Nr.:
     711-215788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschluss-Schnalle für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 12 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verschluss- und Spanntechnik

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschluss-Schnalle
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
12-13 mm
Gewicht:
2.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp 12mm, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen pp-band, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verschluss- und Spanntechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1.000 Stück (ab € 0,02539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 33,76*
€ 40,17
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 33,46*
€ 39,82
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 31,87*
€ 37,93
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 31,42*
€ 37,39
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,63*
€ 35,26
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 25,39*
€ 30,21
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MFD03
ab € 91,37*
Zubehör
k.A.
MFC675
ab € 107,02*
Zubehör
k.A.
MFD05
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.