Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 2200mx12mm,Kern Ø 406mm,2001,24 N,PP,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216566
216566
Artikel-Nr.:
     711-216566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MFC675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Raja Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 2200 m x 12 mm
  • Rollenkern Ø 406 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2001,24 N reißsicher
  • aus Polypropylen in blau

Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifungsband, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Durchmesser Rollenkern:
406 mm
Stärke:
0.75 mm
Reißfestigkeit:
2001.24 N
Länge:
2200 m
Breite:
12 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12,0 x 0,73 mm, kunststoff umreifungsband, pet-umreifungsband 12 x 0,70 mm, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Verpackung, Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MFC90
ab € 25,39*
Zubehör
k.A.
MFC20
ab € 58,85*
Zubehör
k.A.
ORP210013
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.