Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handabroller,f. Band B 50mm,38-76 Kern,Abroller Metall/Kunststoff,blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
215546
Artikel-Nr.:
     711-215546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ADV291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Sicherheits-Handabroller
  • Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern
  • verdecktes Messer, automatische Klingenrückführung
  • Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß

Suchbegriffe:
Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Paketbandabroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Handabroller
Bandbreite:
50 mm
Rollenkern:
38-76 mm
Abroller Ausstattung:
verdecktes Messer, automatische Klingenrückführung
Abrollbremse:
ja
nachfüllbar:
ja
Material:
Metall/Kunststoff
Material Messer:
Stahl
Farbe:
blau/weiß
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller für Klebeband, Abroller für Packband, Klebeband-Abroller, Selbstklebebandspender, Selbstklebeband-Spender, Spender für Selbstklebeband, Klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.