Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Bügel,HxB 300x1200mm,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215416
215416
Artikel-Nr.:
     711-215416
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4017976020150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Aufsteckbügel für Tafelregal
Bügel für Tafelregal
Aufsteck-Bügel
  • Höhe x Breite 300 x 1200 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Glasplattenwagen, Handtransportwagen, Plattenlagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Plattenwagen, Tafelregal, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Einsteckbügel für Palette

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Höhe:
300 mm
Breite:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, Plattformwagen, fetra plattformwagen, aufsteckbügel für tafelregal, plattformwagen ral 5007, Glasplattenwagen, Handtransportwagen, Plattenlagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Plattenwagen, Tafelregal, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Einsteckbügel für Palette
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 26,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 26,35*
10 Tage
11
€ 7,50*
ab € 20,15*
€ 27,00*
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 27,13*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.