Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 2,25m,9 Stufen,60° Neigung,Alu,Handlauf beidseitig,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215133
215133
215133
215133
215133
Artikel-Nr.:
     711-215133
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255708
EAN/GTIN:
     4003866557080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 2,25 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 9 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 600 x 175 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 1,83 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Handlauf beidseitig
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen mit Feststellern
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Gewicht 105,82 kg
  • gemäß EN ISO 14122
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Podesttreppe, Treppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
2.25 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
600 mm
Stufen Anzahl:
9
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
600 mm
Tiefe Stufen:
175 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
1.83 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Rollen mit Feststellern
Norm:
EN ISO 14122
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
105.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, zarges plattformtreppe 9stufig, alu-leiter, alu-leiter 2x9 stufen, Alutritt, Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Montage-Treppe, Treppe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.017,70*
€ 2.203,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.024,09*
€ 2.203,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.019,44*
€ 2.203,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.187,89*
€ 2.377,91*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.350,22*
€ 4.599,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.599,10*
€ 5.472,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.550,13*
€ 5.414,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,69*
€ 5.255,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.356,62*
€ 5.184,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.350,22*
€ 5.176,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.