Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank,100 Haken,HxBxT 550x380x80mm,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213533
213533
Artikel-Nr.:
     711-213533
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     009006-01000
EAN/GTIN:
     4011238003035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 100 haken
Format Tresorbau Schlüsselschrank
  • 100 Haken für Schlüssel
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 380 x 80 mm
  • Hakenleisten verstellbar, nummeriert und in verschiedenen Farben
  • schwenkbares Register
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Verriegelung 1-seitig
  • Konstruktion aus Stahlblech, Hakenleiste aus Kunststoff
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Vorbereitet zur Rückwandverankerung
  • Lieferumfang: inklusive Schlüsselanhänger

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselschrank, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schlüsselschrank
Höhe:
550 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
80 mm
Sicherheitsstufe:
keine
Verankerung:
Rückwandverankerung
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
nein
Haken Anzahl:
100 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türen Anzahl:
1 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Verriegelung:
1-seitig
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Einwurfschlitz:
nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Schlüsselanhänger
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselbrett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 82,65*
€ 103,35*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 105,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 105,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,0368*
€ 107,3068*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 86,71*
€ 107,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.