Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 820x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213521
213521
213521
213521
213521
213521
213521
213521
Artikel-Nr.:
     711-213521
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     ESW-500
EAN/GTIN:
     4260285074868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 5 böden
servier wagen
Edelstahl-Servierwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 820 x 500 mm
  • Höhe 1560 mm
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen

Weitere Informationen:
Traglast Etage:
50 kg
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Servierwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
820 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1560 mm
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Gewicht:
24.8 kg
Weitere Suchbegriffe: servierwagen tragkraft 250 kg, Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Service-Wagen, Servicewagen, Service Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Wagen, Mensawagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,38*
€ 348,15*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 348,16*
€ 4,95*
ab € 331,01*
€ 384,62*
Frei Haus
ab € 330,07*
€ 384,62*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 410,39*
€ 473,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.