Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-121216 Herst.-Nr.: ESW-500 EAN/GTIN: 4260285074868 |
| | |
|
| | |
| Dieser Servierwagen wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Er ruht auf insgesamt 4 kugelgelagerten sowie mit Anfahrschutz versehenen Rollen. Davon besitzen 2 eine Feststellbremse und verleihen dem Servierwagen somit '“ falls gewünscht '“ das nötige Mass an Standfestigkeit. Die Ladeflächengrösse beträgt jeweils L 820 x B 500 mm. Er ist darüber hinaus mit einer spurlosen Bandage aus TPR-Kunststoff ausgestattet. Bei uns erhalten Sie diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen Edelstahl Servierwagen in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich Etagenanzahl und Gesamttragkraft. Weitere Details: - Hochwertiger Servierwagen aus Edelstahl
- 4 kugelgelagerte und mit Anfahrschutz versehene Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Mit spurloser Bandage aus TPR-Kunststoff
- In unterschiedlichen Ausführungen bzgl. Etagenanzahl und Gesamttragkraft erhältlich
- Traglast je Boden: 50 kg
- Rollendurchmesser: jeweils 100 mm
- Masse Ladefläche: jeweils L 820 x B 500 mm
- Masse Servierwagen: jeweils B 525 x T 845 mm
- Garantie: 3 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servierwagen tragkraft 250 kg, 121216, 121216-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,50* | € 348,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,10* | € 348,88* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 330,45* | € 385,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,36* | € 385,58* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,77* | € 475,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|