Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Warnweste benutzen,Bodenaufkleber,rutschhemmend,Ø 430mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
213106
213106
Artikel-Nr.:
     711-213106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173506
EAN/GTIN:
     4005546983516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Gebotsschild
  • Warnweste benutzen
  • Bodenaufkleber
  • Oberfläche rutschhemmend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M015 und ASR A1.3 M015
  • Durchmesser 430 mm

Suchbegriffe:
Aufkleber, Bodenmarkierung, Gebotsschild

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Bodenaufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Warnweste benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M015
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M015
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Durchmesser:
430 mm
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 21,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,91*
€ 21,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,45*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,41*
€ 23,30*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,95*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,70*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.