Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Fußgängerweg benutzen,Bodenaufkleber,rutschhemmend,Ø 430mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
213101
213101
Artikel-Nr.:
     711-213101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173106
EAN/GTIN:
     4005546983431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Gebotsschild
  • Fußgängerweg benutzen
  • Bodenaufkleber
  • Oberfläche rutschhemmend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M024 und ASR A1.3 M024
  • Durchmesser 430 mm

Suchbegriffe:
Aufkleber, Bodenmarkierung, Gebotsschild

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Bodenaufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Fußgängerweg benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M024
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M024
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Durchmesser:
430 mm
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 21,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,81*
€ 21,53*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,59*
€ 24,62*
Lager 711
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 83,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,68*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.