Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Gehörschutz benutzen,Bodenaufkleber,rutschhemmend,Ø 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213099
213099
Artikel-Nr.:
     711-213099
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172906
EAN/GTIN:
     4005546983394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gebotsschild
  • Gehörschutz benutzen
  • Bodenaufkleber
  • Oberfläche rutschhemmend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M003 und ASR A1.3 M003
  • Durchmesser 430 mm

Suchbegriffe:
Aufkleber, Bodenmarkierung, Gebotsschild

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Bodenaufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Gehörschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M003
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Durchmesser:
430 mm
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 21,16*
1
€ 6,78*
ab € 15,86*
€ 21,29*
1
€ 5,50*
ab € 16,16*
€ 22,47*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 22,47*
Lager 711
36
2
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,95*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.