Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winden-Hebegerät,Tragl. 250kg,Gabel L 800mm,Trag B 690mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210868
210868
Artikel-Nr.:
     711-210868
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler
Winden-Hebegerät
  • Traglast 250 kg
  • Gabel Länge x Breite 800 x 60 mm
  • Tragbreite 690 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm
  • Hubhöhe 1560 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Hub je Kurbelumdrehung 40 mm
  • Lastschwerpunkt 400 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Höhe x Länge x Breite 2030 x 1325 x 725 mm
  • Gewicht 140 kg
  • gemäß UVV mit Fußschutz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelstapler, Handwinden-Hubgerät, Paletten-Heber, Stapler, Hubgerät, Handwinden-Stapler, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Winden-Hebegerät
Traglast:
250 kg
Tragbreite:
690 mm
Länge Gabel:
800 mm
Breite Gabelzinken:
60 mm
Hubhöhe (max.):
1560 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Lastschwerpunkt:
400 mm
Bedienung Hub:
manuell
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
40 mm
Durchmesser Lenkräder:
150 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
47 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Höhe:
2030 mm
Länge:
1325 mm
Breite:
725 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
40 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blutorange // RAL2002
Zertifizierung:
gemäß UVV mit Fußschutz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Handwinden-Hubgerät, Paletten-Heber, Stapler, Hubgerät, Handwinden-Stapler, Materialheber, Minilift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.343,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,92*
€ 1.780,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,94*
€ 1.736,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,89*
€ 1.645,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,54*
€ 1.615,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,53*
€ 1.598,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.