Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1006x400mm,f. Reifen-Ø 550-750mm,Fachlast 150kg,3xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
210655
210655
210655
210655
Artikel-Nr.:
     711-210655
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13901
EAN/GTIN:
     4004514220646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Reifenregal
  • Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 400 mm
  • Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifen Ø:
550-750 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
15.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, reifenregal h2000xb1000xt400mm anbaufeld, multiplus regal, reifen-regal anbaufeld, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,17*
€ 77,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,98*
€ 81,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 81,20*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 81,99*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 185,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,18*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 161,19*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 163,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 168,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 169,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 183,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 171,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 238,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 239,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 245,24*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 248,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 253,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 268,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.