Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x400mm,f. Reifen-Ø 550-750mm,Fachlast 150kg,3xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
210654
210654
210654
210654
Artikel-Nr.:
     711-210654
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13900
EAN/GTIN:
     4004514218223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Reifenregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm
  • Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
400 mm
für Reifendurchmesser:
550-750 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, grundregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, multiplus regal, grundregal 400 mm tief, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,21*
€ 112,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 117,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 117,90*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 94,42*
€ 119,51*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 274,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 58,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20771
ab € 56,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13891
ab € 65,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20779
ab € 59,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 61,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 74,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13821
ab € 53,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20985
ab € 76,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20988
ab € 78,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20990
ab € 81,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20993
ab € 82,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20995
ab € 84,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20998
ab € 92,68*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20983
ab € 74,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20763
ab € 97,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.