Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 1950x900x480mm,2x5 Fächer,Fach B 410mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209848
209848
209848
209848
209848
209848
Artikel-Nr.:
     711-209848
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-20
EAN/GTIN:
     4025314891645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 900 x 480 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 410 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 345 x 410 x 460 mm
  • Flügeltür
  • doppelwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
480 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
410 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
345 mm
Fachbreite (li.):
410 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
68.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank h1950xb900xt480mm, einzel schließfach, c+p schließfach, Schrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,62*
€ 805,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,93*
€ 805,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,49*
€ 808,38*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,76*
€ 876,51*
Lager 711
44 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.174,33*
€ 1.316,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,98*
€ 1.567,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,63*
€ 1.451,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,09*
€ 1.419,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,33*
€ 1.397,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 279,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 277,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.