Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB900xT480mm m.Sockel Anz.Fächer 10 Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179145453935
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-20
EAN/GTIN:
     4025314891645
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennbeschichtet · doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 m · Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,99*
€ 808,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,88*
€ 808,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,77*
€ 811,20*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,75*
€ 878,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,80*
€ 1.004,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,20*
€ 965,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,37*
€ 954,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 779,49*
€ 927,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 746,47*
€ 888,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,70*
€ 860,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 721,09*
€ 858,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 165,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 164,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 214,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 136,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.